Závitová očka 5-40

Artiklové číslo: 142520 5-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UNC
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: 2A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh závitu UNC
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Toleranční třída 2A
    Chodů na palec 40
    Závit ⌀ 3,18 mm
    Vnější ⌀ 20 mm
    Výška 5 mm
    Směr řezu pravý
    Druh produktu Závitová očka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 142520 5-40
    EAN / GTIN 4045197084743
    Číslo výrobce 142520 5-40

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

    Použití:

    Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku