{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 2-4,5 UNC | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Toleranční třída | 2A | |
Chodů na palec | 4,5 | |
Závit ⌀ | 50,8 mm | |
Vnější ⌀ | 90 mm | |
Výška | 36 mm | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142520 2-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406224226 | |
Číslo výrobce | 142520 2-4,5 |