{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/2 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 20,96 mm | |
Rozměr klíče | 41 mm | |
Výška | 14 mm | |
Toleranční třída | A | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142060 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197084675 | |
Číslo výrobce | 142060 G1/2 |