{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1.1/4 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 41,91 mm | |
Rozměr klíče | 70 mm | |
Výška | 20 mm | |
Toleranční třída | A | |
Směr řezu | pravý | |
Druh produktu | Závitová očka |
Katalogové číslo | 142060 G1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197084705 | |
Číslo výrobce | 142060 G1.1/4 |