Sortiment vytahováků Nástrčný klíčů 1/2″ v modulu 1/3 ES

Artiklové číslo: 1402242
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 1402242
EAN / GTIN 4010886804315
Číslo výrobce 1402242
L-číslo L60160 691

Popis

Popis:

Dodává se v modulech 1500 ES
Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS, černě zrnitého
Odolné proti olejům a kyselinám
Každý nástroj leží neklouzavě ve své vlastní prohlubni, snadno se vyjímá díky zapuštěným úchytům.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastový modul ES
  • Celková šířka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Materiál: ABS plast

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku