1/3 ES modul prázdný pro 19 ks 1/2 nástrčných klíčů

Artiklové číslo: 1402722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přihrádkové plato

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1402722
EAN / GTIN 4010886804322
Číslo výrobce 1402722
L-číslo L60160 3550

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
Odolné proti olejům a kyselinám
Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
Rozměry: š 157,5 x hl 310 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 158 mm
  • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku