{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | G3/8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,4 mm | |
Délka břitu Lc | 34,09 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ krku D1 | 17,2 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 35,47 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 34,09 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139715 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197958112 | |
Číslo výrobce | 139715 G3/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D, TiAlN, G: G3/8
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
13 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
10 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
7 488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň |
Rozměr závitu | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Stoupání závitu | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Počet zubů Z | 6 | 6 | 4 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Zavitova freza | Zavitova freza | Zavitova freza |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | Až 2×D u vnějšího závitu | Až 2×D u vnějšího závitu |