{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | G3/8 | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,4 mm | |
Délka břitu Lc | 34,09 mm | |
Délka stopky Ls | 55,8 mm | |
Celková délka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ krku D1 | 17,5 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 35,47 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Použití pro vnější závity | Až 2×D u vnějšího závitu | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 34,09 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139716 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263128960 | |
Číslo výrobce | 139716 G3/8 |