{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | AlCrN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 4 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru; do 2,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | levý | |
Dělení břitů | nestejné | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
⌀ břitu DC | 9,8 mm | |
Délka břitu lc | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 31,75 mm | |
Délka stopky Ls | 40 mm | |
Celková délka L | 76 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ krku D1 | 7,45 mm | |
Rádius pro programování | 4,84 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 30 | |
Serie | Master TM | |
Druh produktu | Vrtací závitové frézy |
Katalogové číslo | 139526 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263290674 | |
Číslo výrobce | 139526 M12 |