Vrtací cirkulární závitová fréza GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M10

Artiklové číslo: 139526 M10
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak AlCrN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 4
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2,5×D při slepém otvoru; do 2,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu levý
Dělení břitů nestejné
Stoupání závitu 1,5 mm
⌀ břitu DC 8,1 mm
Délka břitu lc 3 mm
Délka vyložení L1 26,5 mm
Délka stopky Ls 40 mm
Celková délka L 76 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ krku D1 6,05 mm
Rádius pro programování 3,996 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 25
Řada Master TM
Druh produktu Vrtací závitové frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139526 M10
EAN / GTIN 4067263290667
Číslo výrobce 139526 M10

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zvláštní geometrie čelních břitů s nerovnoměrnou roztečí umožňuje spolehlivé vrtání závitů metodou cirkulárního frézování v univerzálním spektru materiálů. Boční chladicí drážky na stopce zajistí vynikající přívod chladicího média bez oslabení jádra nástroje a nabídnou tak nejvyšší spolehlivost procesu i v nestabilních podmínkách. Všechny nástroje jsou levořezné a vhodné pro pravý i levý závit
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.
  • Chladicí drážky na stopce pro cílený přívod chladicího média.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139526 + 129100 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139526 + 129100 HE.
Lze použít také pro rozměr závitu MF12×1,5.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku