{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G3/8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 4 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Směr řezu | levý | |
Stoupání závitu | 1,337 mm | |
Chodů na palec | 19 | |
⌀ břitu DC | 11,8 mm | |
Délka břitu lc | 4,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 37 mm | |
Délka stopky Ls | 44,5 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ krku D1 | 9,76 mm | |
Rádius pro programování | 5,9 mm | |
Posuv fz v oceli < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 37 | |
Druh produktu | Vrtací závitová fréza |
Katalogové číslo | 139523 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406653750 | |
Číslo výrobce | 139523 G3/8 |