Alternativa k tomuto produktu:

Vrtací cirkulární závitová fréza 2×D, TiAlN, G: G1/8

Artiklové číslo: 139523 G1/8
Sleva
5720,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G; G-LH
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: TK
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Počet břitů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/8
Povlak TiAlN
Druh závitu G; G-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál TK
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 4
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Směr řezu levý
Stoupání závitu 0,907 mm
Chodů na palec 28
⌀ břitu DC 7,3 mm
Délka břitu lc 3,2 mm
Délka vyložení L1 22 mm
Délka stopky Ls 47,6 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
⌀ krku D1 5,9 mm
Rádius pro programování 3,65 mm
Posuv fz v oceli < 65 HRC 0,01 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 22
Druh produktu Vrtací závitová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139523 G1/8
EAN / GTIN 4062406653736
Číslo výrobce 139523 G1/8

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
40
Ocel < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Nástroj pro kombinovanou výrobu otvorů, fazet a závitů v jediném pracovním kroku. Již není nutné předvrtání. Díky inovativní geometrii čelních břitů je tento nástroj specialistou na výrobu závitů v tvrzených a obtížně obrobitelných materiálech. Díky vysoce výkonnému povlaku TiAlN je dosaženo maximální životnosti speciálně u kalených ocelí do 63 HRC. Všechny nástroje jsou levořezné a vhodné pro pravý i levý závit

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Poznámka:

Používá se zásadně s emulzí chladicího maziva. (Podíl tuku min. 8 %.) U ocelí >45 HRC lze použít pouze se stlačeným vzduchem!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku