Sada stahováků pro opravy zemědělských + stavebních strojů, modulární systém

Artiklové číslo: 1393030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1393030
EAN / GTIN 4036976110234
Číslo výrobce 1393030
L-číslo L60160 5880

Popis

Popis:

Pro montáž robustních a praktických stahováků ok č. 1.14 a č. 1.15
S touto sadou můžete sami namontovat deset běžných flexibilních stahováků ok řady 1.14/1.15, včetně nového hydraulického vřetena
Na děrované desce na dosah ruky.

Charakteristika:

  • Konstrukce: vč. perforované desky
  • Hydraulické vřeteno: 1.06/HSP1
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: ano
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku