Prázdná deska na nářadí, 987 x 493 mm

Artiklové číslo: 5617110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tabule na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5617110
EAN / GTIN 4010886561713
Číslo výrobce 5617110
L-číslo L60160 5199

Popis

Popis:

Základní vybavení pro dílnu, garáž a hobby
Připevnitelné ve všech směrech, s distančními podložkami pro montáž na stěnu
Pevný ocelový plech 1,5 mm, zalomený na 4 stranách
Euro perforace 10 x 38 mm
Rozměry: D 987 x V 493 mm
GEDORE modře práškově lakovaný
Dodání bez nářadí.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 495 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 985 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku