Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 139194 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 2,8 mm
Závit ⌀ 2,5 mm
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 9 mm
Řada GARANT Master
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139194 M3
EAN / GTIN 4062406381141
Číslo výrobce 139194 M3

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný tvářecí závitník nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranční třída: ISO 2X/6HX.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M3

Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M3

na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
1 310,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání
1 074,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
1 074,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
627,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání
1 230,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání
1 230,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
723,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek bez modrá zelená zelená žlutá modrá zelená
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Celková délka L 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm
Druh závitu M M M M M M M
Rozměr závitu M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
Stoupání závitu 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Toleranční třída ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX

Ze stejné série "GARANT Master" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku