{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 15,1 mm | |
Závit ⌀ | 16 mm | |
Počet drážek na třísky | 7 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 7 | |
Hloubka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139182 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197446817 | |
Číslo výrobce | 139182 M16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX M16
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
2 886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
4 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Stopka 4hran □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |