Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M10

Artiklové číslo: 139182 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M10
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Stopka 4hran □ 8 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 9,35 mm
Závit ⌀ 10 mm
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139182 M10
EAN / GTIN 4045197446794
Číslo výrobce 139182 M10

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
23
Ocel < 500 N/mm²
P
23
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M10

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6HX, TiAlN, M: M10

na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání
1 404,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
2 569,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
2 569,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 368,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
2 184,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
Rozměr závitu M10 M10 M10 M10 M10
Směr řezu pravý pravý pravý pravý pravý
Řezný materiál HSS E HSS E PM HSS E PM TK HSS E PM
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Tvářecí závitník Tvářecí závitník Tvářecí závitník Tvářecí závitník Tvářecí závitník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku