{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,8 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 4,65 mm | |
Závit ⌀ | 5 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139175 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197508997 | |
Číslo výrobce | 139175 M5 |