{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2,5 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,45 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 2,3 mm | |
Závit ⌀ | 2,5 mm | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 7,5 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139175 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197508959 | |
Číslo výrobce | 139175 M2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiN, M: M2,5
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
1 779,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
1 779,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
179 ks okamžitě k dodání
1 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1 360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | M | M | M | M |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |