{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 5,55 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139115 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197508560 | |
Číslo výrobce | 139115 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E-PM 6HX M6
na poptávku
Ihned k dodání
846 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Rozměr závitu | M6 | M6 | M6 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník | Tvářecí závitník |