{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Tvářecí závitník |
Katalogové číslo | 139115 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508546 | |
Číslo výrobce | 139115 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní tvářecí závitník bez mazacích drážek HSS-E-PM 6HX M4
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
286 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C |
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Hloubka závitu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru |
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |