Strojní závitník GARANT Master Tap pro závitové vložky HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M6

Artiklové číslo: 138210 EG-M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: EG-M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Toleranční třída: 6HX mod.

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6
Povlak AlTiX
Druh závitu EG-M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 40435
Toleranční třída 6HX mod.
Tvar náběhu E
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,3 mm
Závit ⌀ 6 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 15 mm
Série Master Tap
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138210 EG-M6
EAN / GTIN 4062406208905
Číslo výrobce 138210 EG-M6
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Závitník dle DIN 40435 (jako DIN 371 / DIN 376).
Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dbejte ⌀ předvrtaného otvoru pod závit (viz tabulka)!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku