Strojní závitník 1/8-28

Artiklové číslo: 138120 1/8-28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rc Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: Rc
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2181
  • Norma závitů: DIN EN 10226-2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu Rc1/8-28
    Povlak bez povlaku
    Druh závitu Rc
    Vrcholový úhel 55 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 2181
    Norma závitů DIN EN 10226-2
    Tvar náběhu C
    Poměr kuželu 1:16
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,907 mm
    Chodů na palec 28
    Celková délka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 7 mm
    Stopka 4hran □ 5,5 mm
    ⌀ otvoru pod závit A 8,15 mm
    ⌀ otvoru pod závit B 8,1 mm
    ⌀ zkušební měrky Dmax. JS11 8,57 mm
    Minimální hloubka otvoru pod závit 11,1 mm
    Závit ⌀ 9,72 mm
    Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
    Počet drážek na třísky 5
    Barevný kroužek bez
    Počet břitů Z 5
    Hloubka závitu 41 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 138120 1/8-28
    EAN / GTIN 4045197585585
    Číslo výrobce 138120 1/8-28

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    9
    Hliník (krátké třísky)
    N
    9
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    7
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    6
    Ocel < 900 N/mm
    P
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    9
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Díky krátké stopce málo vyčnívá, a proto je pevný.

    Použití:

    Jako strojní závitník nebo pro dodatečné ruční dořezávání. Pro kuželový trubkový závit Whitworth (BSPT) dle ISO 7/1 a BS21, pro spoje s těsněním v závitu. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).

    Doporučení:

    ⌀ otvoru pod závit A:
    Cylindricky předvrtejte bez použití výstružníku. Variantu A je možné použít, pokud se není třeba obávat problémů s těsností.
    ⌀ otvoru pod závit B:
    Cylindricky předvrtejte a následně vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Následně lze zkušební měrkou Dmax (viz tabulku) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle varianty B nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup a zároveň zaručuje maximální těsnost závitu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku