{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | Rc1/2-14 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | Rc | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN EN 10226-2 | |
Tvar náběhu | C | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 17,8 mm | |
⌀ otvoru pod závit B | 17,7 mm | |
⌀ zkušební měrky Dmax. JS11 | 18,63 mm | |
Minimální hloubka otvoru pod závit | 22,3 mm | |
Závit ⌀ | 20,95 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 65 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138120 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585714 | |
Číslo výrobce | 138120 1/2-14 |