{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 7/16-20 UNF | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,27 mm | |
Chodů na palec | 20 | |
Závit ⌀ | 11,11 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,9 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138010 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197901774 | |
Číslo výrobce | 138010 7/16-20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 7/16-20
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povlak | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Chodů na palec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
Řada | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |