{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/8-24 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 9,53 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 19,06 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138002 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4045197595065 | |
Číslo výrobce | 138002 3/8-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník DIN 374 3/8-24
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
934,00 CZK
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 158,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 |
Chodů na palec | 24 | 24 | 24 |
Stoupání závitu | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | do 2×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |