{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 12-28 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 5,49 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Stopka 4hran □ | 3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,7 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 10,96 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 138002 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197595034 | |
Číslo výrobce | 138002 12-28 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník DIN 374 12-28
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
868,00 CZK
250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 089,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel sklonu šroubovice | 15 | 20 |
Toleranční třída | 2B | 2B |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | do 2×D při slepém otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník |