{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | 1/4-20 UNC | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,27 mm | |
Chodů na palec | 20 | |
Závit ⌀ | 6,35 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,1 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 15,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137857 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210069 | |
Číslo výrobce | 137857 1/4-20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 1/4-20
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
777,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
777,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
416,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Celková délka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rozměr závitu | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
Stoupání závitu | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Hloubka závitu | 15,9 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 15,9 mm | 19,05 mm | 15,9 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |