{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G5/8 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 22,91 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 57,28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137750 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081881 | |
Číslo výrobce | 137750 G5/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ C, TiAlN, G: G5/8
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
6326,00 CZK
2 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
7796,00 CZK
2 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 373,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 4 | 5 | 4 |
Počet drážek na třísky | 5 | 4 | 5 | 4 |
Povlak | TiAlN | AlTiX | TiAlN | TiN |
Chodů na palec | 14 | 14 | 14 | 14 |
Celková délka L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Stoupání závitu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |