{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1/2 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 20,96 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 19 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 52,4 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137425 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406237462 | |
Číslo výrobce | 137425 G1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ C G1/2
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
4 699,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
4 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 870,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 3 | 5 | 3 |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
Celková délka L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Druh závitu | G | G | G | G |
⌀ otvoru pod závit | 19 | 19 | 19 | 19 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |