{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Tap | |
Rozměr závitu | G1/8 | |
Povlak | DLC | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Toleranční třída | ISO 228 | |
Tvar náběhu | E | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 9,73 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Tolerance stopky | h9 | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 24,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137310 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4067263829829 | |
Číslo výrobce | 137310 G1/8 |