{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M22×1,5 | |
Povlak | AlTiX | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
Závit ⌀ | 22 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 55 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 137160 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900890 | |
Číslo výrobce | 137160 22X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
3 911,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C |
Povlak | AlTiX | nitridovaný | TiAlN | TiN |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Hloubka závitu | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 2,5×D při slepém otvoru |
⌀ stopky Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |