Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ C 6H+0,1 M12

Artiklové číslo: 136164 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Povlak AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H + 0,1
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,75 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
Závit ⌀ 12 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Řada Master Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 30 mm
Druh produktu závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 136164 M12
EAN / GTIN 4062406718930
Číslo výrobce 136164 M12

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Toleranční třída: ISO 2/6H+0,1

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Doporučení:

Doporučujeme vyvrtat ⌀ jádrového otvoru větší o přídavek na toleranci.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku