Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM typ E 6HX, AlTiX, M: M4

Artiklové číslo: 136152 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak AlTiX
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu E
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,7 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Stopka 4hran □ 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
Závit ⌀ 4 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Řada Master Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 10 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 136152 M4
EAN / GTIN 4045197900210
Číslo výrobce 136152 M4

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
22
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
15
Ocel < 500 N/mm²
P
22
Ocel < 750 N/mm²
P
22
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší míru odolnosti proti opotřebení.
  • Nižší součinitel tření díky novému výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Typ E (1,5-2chodý náběh)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku