{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | AlTiX | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Barevný kroužek | zelená | |
Řada | Master Tap | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135960 M1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197984227 | |
Číslo výrobce | 135960 M1,4 |