{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135850 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197077714 | |
Číslo výrobce | 135850 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E typ C M4
na poptávku
Ihned k dodání
1 140 ks okamžitě k dodání
713,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 846 ks okamžitě k dodání
302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
437,00 CZK
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 354 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | vaporizovaný | vaporizovaný | TiCN | TiN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková délka L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Druh závitu | M | M | M | M |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Stopka 4hran □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |