{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | |
Závit ⌀ | 16 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135850 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197077783 | |
Číslo výrobce | 135850 M16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M16
na poptávku
Ihned k dodání
391 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
638 ks okamžitě k dodání
1 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | M | M-LH | M |
Stoupání závitu | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Stopka 4hran □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Hloubka závitu | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |