{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | TiCN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135760 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197077530 | |
Číslo výrobce | 135760 M3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M3
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění |
Povlak | TiCN | nitridovaný | TiCN | nitridovaný | TiCN |
Celková délka L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | Do 2×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru |