{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2,5 | |
Povlak | TiCN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 15 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,45 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,05 mm | |
Závit ⌀ | 2,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135760 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197077523 | |
Číslo výrobce | 135760 M2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M2,5
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
1 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
611,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
1 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
1 087,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
969,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění |
Povlak | TiCN | vaporizovaný | tvrdý chrom | nitridovaný | TiAlN | AlTiX | TiN |
Barevný kroužek | růžová | žlutá | žlutá | růžová | modrá | zelená | zelená |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |