{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 3X 6GX | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2,5×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Řada | Master Tap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135737 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406209841 | |
Číslo výrobce | 135737 M10 |