{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M6 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
Závit ⌀ | 6 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135378 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197647955 | |
Číslo výrobce | 135378 M6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM M6
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2163,00 CZK
1 255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 533 ks okamžitě k dodání
372,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Počet drážek na třísky | 3 | 3 |
Závit ⌀ | 6 mm | 6 mm |
Stoupání závitu | 1 mm | 1 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru |