{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Stopka | válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 135378 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197647931 | |
Číslo výrobce | 135378 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM M4
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
1924,00 CZK
1 388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 900 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | červená | zelená |
Závit ⌀ | 4 mm | 4 mm |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | 3,3 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | 40 stupeň |
Hloubka závitu | 12 mm | 12 mm |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | 4,5 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník |