Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ C 6HX M14

Artiklové číslo: 135371 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M14
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2,5×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12 mm
Závit ⌀ 14 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek červená
Řada Master Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 35 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135371 M14
EAN / GTIN 4062406236854
Číslo výrobce 135371 M14

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
Ocel > 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro použití v ocelích s vysokou pevností v tahu a pro obtížně obrobitelné materiály. Stabilní provedení s optimalizovaným vodicím závitem, který zabraňuje hromadění třísek.
  • Řezný materiál HSS-E-PM – pro maximální stabilitu řezné hrany.
  • Optimalizované zaoblení řezné hrany.
  • Povlak TiAlN – pro ochranu proti opotřebení.

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN (viz tabulka).

Poznámka:

Pro materiály TOOLOX a HARDOX: Nepřekračujte maximální hloubku závitu 2×D!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku