{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,8 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | červená | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 16 mm |
Katalogové číslo | 135360 M8 | |
Číslo výrobce | 135360 M8 |