Strojní závitník, vaporizovaný, M: M8

Artiklové číslo: 135300 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
668 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,25 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Závit ⌀ 8 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 16 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 135300 M8
EAN / GTIN 4045197076380
Číslo výrobce 135300 M8

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se silnou pravotočivou spirálou, pro optimální odvádění třísek.

Doporučení:

U materiálu TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice o 0,050,3 mm (viz tabulka).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník, vaporizovaný, M: M8

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M8

na poptávku
Ihned k dodání
668 ks okamžitě k dodání
637,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
3 510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
575,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
1 131,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 331,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 763,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
1 282,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
617 ks okamžitě k dodání
1 659,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
596,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek červená červená bílá bílá červená červená růžová růžová zelená
Vrcholový úhel 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň 60 stupeň
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm 6,8 mm
Směr řezu pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý pravý
Řezný materiál HSS E HSS E PM HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E PM HSS E
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru do 2×D při slepém otvoru do 2×D při slepém otvoru Do 2×D při slepém otvoru Do 2×D při slepém otvoru do 3×D při slepém otvoru
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku