{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Číslo výrobce | 134660 M4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník velmi dlouhý HSS-E, bez povlaku, M: M4
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
491 ks okamžitě k dodání
467,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 289 ks okamžitě k dodání
265,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C |
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rozměr závitu | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 352 | DIN 371 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |