Strojní závitník HOLEX Clever Tap M4

Artiklové číslo: 135255 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 268 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M4
    Povlak bez povlaku
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 2 6H
    Tvar náběhu C
    Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání do 2,5×D při slepém otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,7 mm
    Celková délka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 4,5 mm
    Stopka 4hran □ 3,4 mm
    ⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
    Závit ⌀ 4 mm
    Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
    Počet drážek na třísky 3
    Barevný kroužek bez
    Řada CleverTap
    Počet břitů Z 3
    Hloubka závitu 10 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 135255 M4
    EAN / GTIN 4067263162001
    Číslo výrobce 135255 M4

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    13
    Hliník (krátké třísky)
    N
    13
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    12
    Ocel < 900 N/mm
    P
    6
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    HOLEX Clever Tap:
    Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku