{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 7/8-14 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 22,23 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 66,69 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Číslo výrobce | 133400 7/8-14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 7/8-14
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
3 757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 781,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
2 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Chodů na palec | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Druh závitu | UNF | UNF-LH | UNF | UNF-LH | UNF | UNF |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |