{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1/2-20 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,27 mm | |
Chodů na palec | 20 | |
Závit ⌀ | 12,7 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 38,1 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133400 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074805 | |
Číslo výrobce | 133400 1/2-20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 1/2-20
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 612,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
1342,00 CZK
423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Chodů na palec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stoupání závitu | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Stopka 4hran □ | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Směr řezu | pravý | pravý | levé | pravé | pravý |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 |