{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Tap | |
Rozměr závitu | 5/8-11 UNC | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2BX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 15,88 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 13,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 47,64 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133356 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406209605 | |
Číslo výrobce | 133356 5/8-11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-11
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
2 552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 |
Barevný kroužek | modrá | zelená | zelená |
Druh závitu | UNC | UNC | UNC |
⌀ otvoru pod závit | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Řezný materiál | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleranční třída | 2BX | 2BX | 2B |